エスコ
5mm ナットセッター
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)
60
質量(g)
16
先端サイズ
5
外径(Φmm)
8
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-2238-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566338
EA612AK-5
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください