6mm ナットセッター

6mm ナットセッター - エスコ6mm ナットセッター - エスコ6mm ナットセッター - エスコ

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

全長(mm)60質量(g)17先端サイズ6外径(Φmm)9.4差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64566356EA612AK-6
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする