エスコ
8mm ナットセッター
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)
60
質量(g)
20
先端サイズ
8
外径(Φmm)
12
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-2238-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566374
EA612AK-8
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください