エスコ
10mm ナットセッター
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)
60
質量(g)
27
先端サイズ
10
外径(Φmm)
14.7
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-2238-74
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64566399
EA612AK-10
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください