1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ

トレイ付きのツールセット。

セット内容
T型スライドハンドル:300mm
エクステンションバー:52・130・255mm
ユニバーサルジョイント:71mm
ラチェットハンドル:265.5mm
質量(g)1845差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-13トレー寸法(mm)175×350×35(H)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64566819EA612TA-48
オープン
49,400
54,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする