エスコ
18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)
仕様
交換用ピン:EA613XS-43~44
材質
特殊鋼
全長(mm)
120
質量(g)
150
ピン径(Φmm)
3.0・4.0
差込角(inch)
1/2”
ピン開き(mm)
18~40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64568054
EA613XS-31
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください