エスコ
18- 40mm/ 3mm ヒンジピンレンチ
仕様
交換用ピン:EA613X-40~90
材質
特殊鋼
全長(mm)
150
質量(g)
100
ピン径(Φmm)
3.0
ピン開き(mm)
18~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64568115
EA613XW-1
オープン
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください