エスコ
40- 80mm/ 4mm ヒンジピンレンチ
仕様
交換用ピン:EA613XS-40~90
材質
特殊鋼
全長(mm)
220
質量(g)
265
ピン径(Φmm)
4.0
ピン開き(mm)
40~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64568133
EA613XW-3
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください