エスコ
80-125mm/ 7mm ヒンジピンレンチ
仕様
交換用ピン:EA613XS-40~90
材質
特殊鋼
全長(mm)
295
質量(g)
650
ピン径(Φmm)
7.0
ピン開き(mm)
80~125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64568176
EA613XW-7
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください