曜日別特売

125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ

125-200mm/10mm ヒンジピンレンチ - エスコ
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)1590ピン径(Φmm)10ピン開き(mm)125~200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64568203EA613XW-10
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする