曜日別特売

13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ)

13x220mm ギアレンチ(ロングサイズ) - エスコ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.4×8.6寸法(mm)●サイズ:13●全長:220●スパナ部幅(A):26.0●メガネ部幅(B):24.0●スパナ部厚み(TA):6.4●メガネ部厚み(TB):8.6●ハンドル部幅(C):12.0●ハンドル部幅厚み(D):4.0全長(mm)220質量(g)110対辺(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64569628EA614LP-13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする