エスコ
10mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
寸法図サイズ:全長(L:mm):158、スパナ部幅(b:mm):21.7、メガネ部幅(d:mm):21.0、スパナ部厚さ(a1:mm):5.7、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)
10
質量(g)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569935
EA614SZ-10
オープン
¥
5,500
¥6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください