エスコ
12.0/3.5x120mm 薄口スパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
12
全長(mm)
120
質量(g)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64570145
EA615AC-12
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください