曜日別特売

8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) - エスコ8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45アズワン品番64-2240-99内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64570933EA616BS-22
オープン
1,760
1,936(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64570933
2024-04-18
用途: 水産加工にて使用
株式会社大豊卸売・小売業

水産加工にて使用した結果、一日で錆びました。
鉄の配合が多いのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする