エスコ
7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)
仕様
寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質
工具鋼
厚さ(mm)
5.0×5.5
寸法(mm)
7×8
全長(mm)
95
質量(g)
18
アズワン品番
64-7885-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571098
EA616DB-1
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください