曜日別特売

11/16"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)

11/16"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) - エスコ
材質クロム合金鋼厚さ(mm)11.1×12全長(mm)275質量(g)158サイズ(inch)11/16×3/4アズワン品番64-2241-19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64571396EA616GC-208A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする