エスコ
3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
8×8.7
全長(mm)
250
質量(g)
79
サイズ(inch)
3/8×7/16
アズワン品番
64-7886-20
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571466
EA616GG-3
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください