エスコ
3/8"DR/13個組 ソケットレンチセット(インチ)
セット内容
<セット内容13点>
ソケット(6角):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
ラチェットハンドル:175mm
フレックスハンドル:215mm
エクステンションバー:150mm
ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)
3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571527
EA617AC-8
オープン
¥
57,900
¥
63,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください