1/4"DR ソケットレンチセット

1/4"DR ソケットレンチセット - エスコ1/4"DR ソケットレンチセット - エスコ1/4"DR ソケットレンチセット - エスコ

22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。

セット内容
<セット内容22点>
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm
ラチェットハンドル:117mm
エクステンションバー:150mm
ユニバーサルジョイント
ドライバーハンドル…150mm
T型スライドハンドル…116mm
ケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)968内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64573609EA617BC-2A
オープン
65,400
71,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする