1/4"DR ソケットレンチセット

1/4"DR ソケットレンチセット - エスコ1/4"DR ソケットレンチセット - エスコ1/4"DR ソケットレンチセット - エスコ

22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。

セット内容
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
Hexビットソケット:3・4・5・6mm
ラチェットハンドル(クイックリリース):117mm
エクステンションバー(クイックリリース):150mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
T型スライドハンドル:116mm
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm質量(g)981ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4アズワン品番64-2239-18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64573679EA617BC-16
オープン
69,900
76,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする