1/4"DRx11/32" ソケット

1/4"DRx11/32" ソケット - エスコ
仕様
ソケット深さ(T:mm):12.8
各部サイズ:●対辺("):11/32●全長(L:mm):25●先端部ソケット外径(D1:mm):13●差込部ソケット外径(D2:mm):13●ソケット深さ(T:mm):12.8
全長(mm)25外径(Φmm)13差込角(inch)1/4"外径D2(Φmm)13アズワン品番64-2243-01対辺(inch)11/32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64573916EA617CL-107
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする