エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DRx11/32" ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64573916
品番
EA617CL-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ソケット深さ(T:mm):12.8
各部サイズ:●対辺("):11/32●全長(L:mm):25●先端部ソケット外径(D1:mm):13●差込部ソケット外径(D2:mm):13●ソケット深さ(T:mm):12.8
全長(mm)
25
外径(Φmm)
13
差込角(inch)
1/4"
外径D2(Φmm)
13
アズワン品番
64-2243-01
対辺(inch)
11/32