1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。

セット内容
ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm
エクステンションバー:130・255mm
T型スライドハンドル:300mm
TORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mm
TORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
ラチェットハンドル:265.5mm
ユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-21全質量(g)6574内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574117EA617DC-10
オープン
123,000
135,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする