エスコ
1/2"DR ソケットレンチセット
22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容
ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
ユニバーサルジョイント
T型スライドハンドル:300mm
エクステンションバー:75・130・255mm
ラチェットハンドル:265.5mm
ケース寸法(mm)
454×253×64
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-2239-22
全質量(g)
4827
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574126
EA617DC-16
オープン
¥
100,700
¥
110,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください