曜日別特売

1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ

22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。

セット内容
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル(クイックリリース):265.5mm
T型スライドハンドル(クイックリリース):300mm
エクステンションバー(クイックリリース):75・130・255mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ケース寸法(mm)454×253×64ラチェットハンドル265.5(クイックリリース)差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-25全質量(g)4765内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574153EA617DC-19
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64574153EA617DC-1964574126EA617DC-16EA617DC-19 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ 645741261/2"DR ソケットレンチセットエスコ1セット
101,000
税込111,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする