エスコ
1"DRx36mm ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):49.5
質量(g)
493
対辺(mm)
36
全長L1(mm)
67
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
24
寸法t2(mm)
33.4
アズワン品番
64-2243-20
外径d2(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574905
EA617VA-36
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください