エスコ
1"DRx55mm ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):49
ソケット部外径(d1:mm):72
質量(g)
920
対辺(mm)
55
全長L1(mm)
85
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
36
寸法t2(mm)
49.5
アズワン品番
64-2243-24
外径d2(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574948
EA617VA-55
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください