エスコ
1"DRx60mm ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):53
ソケット部外径(d1:mm):78
対辺(mm)
60
全長L1(mm)
90
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
56.5
アズワン品番
64-2243-25
外径d2(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574957
EA617VA-60
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください