曜日別特売

1"DRx65mm ソケット

1"DRx65mm ソケット - エスコ1"DRx65mm ソケット - エスコ1"DRx65mm ソケット - エスコ1"DRx65mm ソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):58
ソケット部外径(d1:mm):87
質量(g)1917対辺(mm)65全長L(mm)105差込角(inch)1寸法t1(mm)40寸法t2(mm)68.5アズワン品番64-2243-26外径d2(Φmm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574966EA617VA-65
オープン
33,300
36,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする