エスコ
1"DRx70mm ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):63
ソケット部外径(d1:mm):94
質量(g)
2210
対辺(mm)
70
全長L(mm)
110
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
42
寸法t2(mm)
72.5
アズワン品番
64-2243-27
外径d2(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574975
EA617VA-70
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください