エスコ
1"DRx75mm ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):68
ソケット部外径(d1:mm):101
質量(g)
2525
対辺(mm)
75
全長L1(mm)
115
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
45
寸法t2(mm)
78.5
アズワン品番
64-2243-28
外径d2(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574984
EA617VA-75
オープン
¥
42,100
¥
46,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください