エスコ
1"DRx80mm ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):73
ソケット部外径(d1:mm):108
質量(g)
2863
対辺(mm)
80
全長L(mm)
120
差込角(inch)
1
寸法t1(mm)
48
寸法t2(mm)
83.5
アズワン品番
64-2243-29
外径d2(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574993
EA617VA-80
オープン
¥
48,100
¥
52,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください