3/4"DR ソケットレンチセット

3/4"DR ソケットレンチセット - エスコ3/4"DR ソケットレンチセット - エスコ3/4"DR ソケットレンチセット - エスコ

22pcsの3/4”DRソケットレンチセット。

セット内容
ソケット(12角):7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”
ラチェットハンドル:165mm
エクステンションバー:200・400mm
T型スライドハンドル:510mm
ユニバーサルジョイント
質量(g)16750ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4アズワン品番64-2239-27内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575018EA617WA-2
オープン
235,800
259,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする