3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット

3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット - エスコ3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット - エスコ3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット - エスコ3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット - エスコ3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット - エスコ
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7全長(mm)90質量(g)281全長L1(mm)90差込角(inch)3/4"先端幅(mm)13.22アズワン品番64-2247-53ねじサイズM14軸長L2(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575334EA617WF-14
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする