エスコ
3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット
仕様
ソケット部外径(d:mm):34.7
質量(g)
302
全長L1(mm)
80
差込角(inch)
3/4"
先端幅(mm)
15.63
アズワン品番
64-2247-54
ねじサイズ
M16
軸長L2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575343
EA617WF-16
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください