エスコ
3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット
仕様
ソケット部外径(d:mm):34.7
質量(g)
310
全長L1(mm)
100
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-2247-55
ねじサイズ
M18
軸長L2(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575359
EA617WF-18
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください