エスコ
1/4"DRx 1/8" ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):2.5
ソケット部外径(d1:mm):5.6
質量(g)
7
全長L(mm)
23
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
15
外径d2(Φmm)
10.7
対辺(inch)
1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575404
EA617XD-1
オープン
¥
1,490
¥1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください