エスコ
1/4"DRx7/16" スプラインソケット
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4
ソケット部外径(d1:mm):15.7
質量(g)
24
呼び寸法
14
全長L(mm)
25
寸法t1(mm)
10.7
寸法t2(mm)
14.1
アズワン品番
64-2247-62
外径d2(Φmm)
15.7
対辺(inch)
7/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575483
EA617XJ-6
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください