エスコ
1/4"DRx7/32" ディープスプラインソケット
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5
ソケット部外径(d1:mm):8.6
質量(g)
18
呼び寸法
7
全長L(mm)
50.8
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
42.8
アズワン品番
64-2247-70
外径d2(Φmm)
10.7
対辺(inch)
7/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575499
EA617XJ-11
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください