エスコ
1/4"DRx1/4" ディープスプラインソケット
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5.6
ソケット部外径(d1:mm):9.5
質量(g)
24
呼び寸法
8
全長L(mm)
50.8
差込角(inch)
1/4"
寸法t1(mm)
8
寸法t2(mm)
42.8
アズワン品番
64-2247-71
外径d2(Φmm)
10.7
対辺(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575508
EA617XJ-12
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください