曜日別特売

1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット

1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット - エスコ1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット - エスコ1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット - エスコ1/4"DRx5/16" ディープスプラインソケット - エスコ
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1
ソケット部外径(d1:mm):11.6
質量(g)27呼び寸法10全長L(mm)50.8差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)8寸法t2(mm)40.8アズワン品番64-2247-72外径d2(Φmm)11.6対辺(inch)5/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575517EA617XJ-13
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする