3/8"DRx7/16" スプラインソケット

3/8"DRx7/16" スプラインソケット - エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケット - エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケット - エスコ3/8"DRx7/16" スプラインソケット - エスコ
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4
ソケット部外径(d1:mm):18.8
質量(g)36全長L(mm)28外径(Φmm)18.8差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)14.5アズワン品番64-2247-68外径d2(Φmm)18.8対辺(inch)7/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575763EA617YP-226
オープン
5,690
6,259(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする