エスコ
3/8"DRx5/16" スプラインソケット
仕様
ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.1
ソケット部外径(d1:mm):11.9
全長(mm)
25
質量(g)
19
全長L(mm)
25
外径(Φmm)
11.9
差込角(inch)
3/8"
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
13.5
アズワン品番
64-2247-69
外径d2(Φmm)
16.5
対辺(inch)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575779
EA617YP-227
オープン
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください