エスコ
1/2"DRx1・5/16" ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):32.1
ソケット部外径(d1:mm):41.8
質量(g)
170
全長L(mm)
47
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
22
寸法t2(mm)
26.7
外径d2(Φmm)
28
対辺(inch)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576007
EA617ZB-18
オープン
¥
5,160
¥5,676
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください