エスコ
1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)
全長(mm)
25
質量(g)
155
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
29
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
65-2156-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64578073
EA618CJ-221
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください