1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット - エスコ
セット内容
〈セット内容〉:16点セット
ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル:240mm
スピンナーハンドル:300mm
エクステンションバー:150mm
型番770M差込角(sq.)1/2"総質量(kg)3.52(ケース含)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64581939EA618K-7A
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする