曜日別特売

1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製)

1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製) - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット(ステンレス製) - エスコ
セット内容ソケット:8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm、ラチェットレンチ 全長:245mm、スピンナーハンドル 全長:250mm材質ステンレスケース寸法(mm)350×250×80差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-2251-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64583944EA618SA-103
オープン
82,400
90,640(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする