エスコ
1/2"DRx29/32" ソケット
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)
41.3
外径(Φmm)
31.0
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-35
対辺(inch)
29/32”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64585475
EA618XA-113
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください