エスコ
1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)
54.0
外径(Φmm)
50.8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7900-81
対辺(inch)
1-1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64585588
EA618XA-124
オープン
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください