エスコ
1/2"DRx 1" ディープソケット
材質
スチール
全長(mm)
77.4
外径(Φmm)
34.5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-49
対辺(inch)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64585895
EA618XB-111
¥
3,730
¥4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください